Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Adapter comfort 45A SX138138 - 32692

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Adapter comfort 45A SX138138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Névleges áram In - 45 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021267326920

Sonepar cikkszám

SX138138

Gyártói cikkszám

32692

Gyártói típuskód

32692

Hordozó sín felszereltsége:

1 hordozósín

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

45 mm

Névleges áram In:

45 A

Adapter comfort 45A