nVent Hoffman (Eldon) - Adapter plate, 4x16 pin SX139681 - MMG0416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 288 mm
Magasság - 158 mm
Védettség (IP), szerelt - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574075764
Sonepar cikkszám
SX139681
Gyártói cikkszám
MMG0416
Gyártói típuskód
MMG0416
Szélesség:
288 mm
Magasság:
158 mm
Védettség (IP), szerelt:
IP66
Adapter plate, 4x16 pin