Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Adapter slim 16A SX138154 - 36009

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Adapter slim 16A SX138154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 22.5 mm

  • Névleges áram In - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021267360092

Sonepar cikkszám

SX138154

Gyártói cikkszám

36009

Gyártói típuskód

36009

Hordozó sín felszereltsége:

1 hordozósín

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

22.5 mm

Névleges áram In:

16 A

Adapter slim 16A