Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Adapter, tömszelencelemez, RAL7035 SX074353 - AFA01R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Adapter, tömszelencelemez, RAL7035 SX074353

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Szélesség - 242 mm

  • Magasság - 96 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074353

Gyártói cikkszám

AFA01R5

Gyártói típuskód

AFA01R5

Kivitel:

vak

Szélesség:

242 mm

Magasság:

96 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

96 mm

Adapter, tömszelencelemez, RAL7035