Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Adapter, tömszelencelemez, RAL7035 SX074354 - AFA02R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Adapter, tömszelencelemez, RAL7035 SX074354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyenes

  • Szélesség - 342 mm

  • Magasság - 96 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074354

Gyártói cikkszám

AFA02R5

Gyártói típuskód

AFA02R5

Kivitel:

vak

Típus:

egyenes

Szélesség:

342 mm

Magasság:

96 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

1

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

96 mm

Adapter, tömszelencelemez, RAL7035