nVent Hoffman (Eldon) - Adaptor frame, 1000x320 SX140415 - UAF10032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat köztes lemez
Anyag - műanyag
Szélesség - 1 mm
Szín - szürke
Mélység - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101630
Sonepar cikkszám
SX140415
Gyártói cikkszám
UAF10032
Gyártói típuskód
UAF10032
Kivitel:
lábazat köztes lemez
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1 mm
Szín:
szürke
Mélység:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Adaptor frame, 1000x320