nVent Hoffman (Eldon) - Adaptor frame, 750x320 SX140416 - UAF7532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat köztes lemez
Anyag - műanyag
Szélesség - 750 mm
Szín - szürke
Mélység - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101623
Sonepar cikkszám
SX140416
Gyártói cikkszám
UAF7532
Gyártói típuskód
UAF7532
Kivitel:
lábazat köztes lemez
Anyag:
műanyag
Szélesség:
750 mm
Szín:
szürke
Mélység:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Adaptor frame, 750x320