nVent Hoffman (Eldon) - Adjustment profiles, 600 SX138344 - APK600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 502 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574205642
Sonepar cikkszám
SX138344
Gyártói cikkszám
APK600
Gyártói típuskód
APK600
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
502 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
23 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Adjustment profiles, 600