nVent Hoffman (Eldon) - Adjustment profiles, 800 SX138345 - APK800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 702 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574205659
Sonepar cikkszám
SX138345
Gyártói cikkszám
APK800
Gyártói típuskód
APK800
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
702 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
23 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Adjustment profiles, 800