nVent Hoffman (Eldon) - Air vents for UCP, IP44 SX140546 - UPVD01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Átmérő - 34.9 mm
Maximum szellőztetők száma - 0
Szerelési mód - csappantyús rögzítés
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574101029
Sonepar cikkszám
SX140546
Gyártói cikkszám
UPVD01
Gyártói típuskód
UPVD01
Anyag:
műanyag
Átmérő:
34.9 mm
Maximum szellőztetők száma:
0
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Air vents for UCP, IP44