nVent Hoffman (Eldon) - Alapkonzol, 700X1000X500, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP66 SX075167 - MPC103R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 1 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075167
Gyártói cikkszám
MPC103R5
Gyártói típuskód
MPC103R5
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
1 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP66
Ajtók száma:
1
Magasság:
700 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7.04
Védettség (NEMA):
12
Alapkonzol, 700X1000X500, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP66