nVent Hoffman (Eldon) - Alapkonzol, 700X1200X500, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP66 SX075170 - MPC123R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 1.2 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075170
Gyártói cikkszám
MPC123R5
Gyártói típuskód
MPC123R5
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
1.2 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
700 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7.04
Védettség (NEMA):
12
Alapkonzol, 700X1200X500, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP66