nVent Hoffman (Eldon) - Alsó profil H/W, 600, Horganyzott acél, PQ=2 (1cs=2db) SX074561 - BPP60
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 35 mm
Magasság - 583 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074561
Gyártói cikkszám
BPP60
Gyártói típuskód
BPP60
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
35 mm
Magasság:
583 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Mélység:
13 mm
Szín:
egyéb
Alsó profil H/W, 600, Horganyzott acél, PQ=2 (1cs=2db)