nVent Hoffman (Eldon) - Base console, 700x1000x500 SX139732 - MPCS103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 1 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574033719
Sonepar cikkszám
SX139732
Gyártói cikkszám
MPCS103
Gyártói típuskód
MPCS103
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
1 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP66
Ajtók száma:
1
Magasság:
700 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
12
Base console, 700x1000x500