Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Base console, 700x1200x500 SX139739 - MPCS123-316

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Base console, 700x1200x500 SX139739

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pultrendszer komponensei - alsó rész

  • Szélesség - 1.2 mm

  • Mélység - 500 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

716 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574157200

Sonepar cikkszám

SX139739

Gyártói cikkszám

MPCS123-316

Gyártói típuskód

MPCS123-316

Pultrendszer komponensei:

alsó rész

Szélesség:

1.2 mm

Mélység:

500 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Védettség (IP):

IP55

Ajtók száma:

2

Magasság:

700 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

kezeletlen

Védettség (NEMA):

12

Base console, 700x1200x500