nVent Hoffman (Eldon) - Base console, 700x1600x500 SX139744 - MPCS163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 1.6 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574033771
Sonepar cikkszám
SX139744
Gyártói cikkszám
MPCS163
Gyártói típuskód
MPCS163
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
1.6 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
700 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
12
Base console, 700x1600x500