Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Base console, 700x1600x500 SX139745 - MPCS163-316

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Base console, 700x1600x500 SX139745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pultrendszer komponensei - alsó rész

  • Szélesség - 1.6 mm

  • Mélység - 500 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

716 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574203532

Sonepar cikkszám

SX139745

Gyártói cikkszám

MPCS163-316

Gyártói típuskód

MPCS163-316

Pultrendszer komponensei:

alsó rész

Szélesség:

1.6 mm

Mélység:

500 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Védettség (IP):

IP55

Ajtók száma:

2

Magasság:

700 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

kezeletlen

Védettség (NEMA):

12

Base console, 700x1600x500