Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Base console, 700x600x500 SX139720 - MPCS063

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Base console, 700x600x500 SX139720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pultrendszer komponensei - alsó rész

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 500 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

716 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574033658

Sonepar cikkszám

SX139720

Gyártói cikkszám

MPCS063

Gyártói típuskód

MPCS063

Pultrendszer komponensei:

alsó rész

Szélesség:

600 mm

Mélység:

500 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Védettség (IP):

IP66

Ajtók száma:

1

Magasság:

700 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

kezeletlen

Védettség (NEMA):

12

Base console, 700x600x500