nVent Hoffman (Eldon) - Belső ajtó, 1800X800, Lágyacél, 3mm dupla bitzár SX074669 - DI1808R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 1753 mm
Szélesség - 765 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074669
Gyártói cikkszám
DI1808R5
Gyártói típuskód
DI1808R5
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1753 mm
Szélesség:
765 mm
Szín:
szürke
Raszterméret:
25 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Igen
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Belső ajtó, 1800X800, Lágyacél, 3mm dupla bitzár