Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Belső ajtó, 2000X800, Lágyacél, 3mm dupla bitzár SX074671 - DI2008R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Belső ajtó, 2000X800, Lágyacél, 3mm dupla bitzár SX074671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1953 mm

  • Szélesség - 765 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

88 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074671

Gyártói cikkszám

DI2008R5

Gyártói típuskód

DI2008R5

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1953 mm

Szélesség:

765 mm

Szín:

szürke

Raszterméret:

25 mm

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Igen

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Belső ajtó, 2000X800, Lágyacél, 3mm dupla bitzár