nVent Hoffman (Eldon) - Belső ajtó, 400X400, Lágyacél, 3mm dupla bitzár IP2X SX074303 - ADI04040R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 374 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074303
Gyártói cikkszám
ADI04040R5
Gyártói típuskód
ADI04040R5
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
374 mm
Szín:
szürke
Magasság:
374 mm
Védettség (IP):
IP2X
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
71 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Belső ajtó, 400X400, Lágyacél, 3mm dupla bitzár IP2X