Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Belső ajtó, 500X500, Lágyacél, 3mm dupla bitzár IP2X SX074308 - ADI05050R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Belső ajtó, 500X500, Lágyacél, 3mm dupla bitzár IP2X SX074308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - belső ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 461 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074308

Gyártói cikkszám

ADI05050R5

Gyártói típuskód

ADI05050R5

Kivitel:

belső ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

461 mm

Szín:

szürke

Magasság:

474 mm

Védettség (IP):

IP2X

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

71 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

1

Belső ajtó, 500X500, Lágyacél, 3mm dupla bitzár IP2X