nVent Hoffman (Eldon) - Belső ajtó, 600X400, rozsdamentes 3mm dupla bitzár IP2X SN195596 - ADIS06040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 400 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195596
Gyártói cikkszám
ADIS06040
Gyártói típuskód
ADIS06040
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP2X
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Belső ajtó, 600X400, rozsdamentes 3mm dupla bitzár IP2X