nVent Hoffman (Eldon) - Bevonatos ajtó, 1800X800, Lágyacél, 3mm dupla bitzár IP55 SX074692 - DNG1808R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 793 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074692
Gyártói cikkszám
DNG1808R5
Gyártói típuskód
DNG1808R5
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
793 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1782 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
17 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
Bevonatos ajtó, 1800X800, Lágyacél, 3mm dupla bitzár IP55