nVent Hoffman (Eldon) - Bevonatos ajtó, 2000X600, Lágyacél, 3mm dupla bitzár IP55 SX074693 - DNG2006R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 593 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074693
Gyártói cikkszám
DNG2006R5
Gyártói típuskód
DNG2006R5
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
593 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1982 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
17 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
Bevonatos ajtó, 2000X600, Lágyacél, 3mm dupla bitzár IP55