Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Bevonatos ajtó, 600X400, Lágyacél, 3mm dupla bitzár IP55 SX074336 - ADT06040R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Bevonatos ajtó, 600X400, Lágyacél, 3mm dupla bitzár IP55 SX074336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074336

Gyártói cikkszám

ADT06040R5

Gyártói típuskód

ADT06040R5

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Szín:

szürke

Magasság:

600 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Bevonatos ajtó, 600X400, Lágyacél, 3mm dupla bitzár IP55