nVent Hoffman (Eldon) - Bevonatos ajtó, 700X500, Lágyacél, 3mm dupla bitzár IP55 SX074339 - ADT07050R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074339
Gyártói cikkszám
ADT07050R5
Gyártói típuskód
ADT07050R5
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
700 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Bevonatos ajtó, 700X500, Lágyacél, 3mm dupla bitzár IP55