nVent Hoffman (Eldon) - Blind panel, 515x415 SX140493 - UICP5401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 415 mm
Magasság - 515 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 515 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574100930
Sonepar cikkszám
SX140493
Gyártói cikkszám
UICP5401
Gyártói típuskód
UICP5401
Szélesség:
415 mm
Magasság:
515 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
515 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
415 mm
Blind panel, 515x415