nVent Hoffman (Eldon) - Blind panel, 615x415 SX140494 - UICP6401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 415 mm
Magasság - 615 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 615 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574100947
Sonepar cikkszám
SX140494
Gyártói cikkszám
UICP6401
Gyártói típuskód
UICP6401
Szélesség:
415 mm
Magasság:
615 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
615 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
415 mm
Blind panel, 615x415