nVent Hoffman (Eldon) - Bottom plate, 600x400 SX138440 - CBPA064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574188358
Sonepar cikkszám
SX138440
Gyártói cikkszám
CBPA064
Gyártói típuskód
CBPA064
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Bottom plate, 600x400