nVent Hoffman (Eldon) - Bottom plate, 600x500 SX138441 - CBPA065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574188365
Sonepar cikkszám
SX138441
Gyártói cikkszám
CBPA065
Gyártói típuskód
CBPA065
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
egyéb
Bottom plate, 600x500