Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Bottom plate, 600x600 SX138442 - CBPA066

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Bottom plate, 600x600 SX138442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - padlólemez

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - egyéb

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574188372

Sonepar cikkszám

SX138442

Gyártói cikkszám

CBPA066

Gyártói típuskód

CBPA066

Kivitel:

padlólemez

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

egyéb

Bottom plate, 600x600