nVent Hoffman (Eldon) - Bottom plate, 800x400 SX138443 - CBPA084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Anyag - egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574188389
Sonepar cikkszám
SX138443
Gyártói cikkszám
CBPA084
Gyártói típuskód
CBPA084
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Bottom plate, 800x400