nVent Hoffman (Eldon) - Bottom plate EMC, 600x600 SX138445 - CBPE0606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574121898
Sonepar cikkszám
SX138445
Gyártói cikkszám
CBPE0606
Gyártói típuskód
CBPE0606
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Bottom plate EMC, 600x600