nVent Hoffman (Eldon) - Bottom plate EMC, 600x800 SX138446 - CBPE0608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574121867
Sonepar cikkszám
SX138446
Gyártói cikkszám
CBPE0608
Gyártói típuskód
CBPE0608
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
Bottom plate EMC, 600x800