Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Bottom plate EMC, 800x600 SX138447 - CBPE0806

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Bottom plate EMC, 800x600 SX138447

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - padlólemez

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574121812

Sonepar cikkszám

SX138447

Gyártói cikkszám

CBPE0806

Gyártói típuskód

CBPE0806

Kivitel:

padlólemez

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

egyéb

Bottom plate EMC, 800x600