nVent Hoffman (Eldon) - Bottom plate EMC, 800x800 SX138448 - CBPE0808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574121805
Sonepar cikkszám
SX138448
Gyártói cikkszám
CBPE0808
Gyártói típuskód
CBPE0808
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
Bottom plate EMC, 800x800