nVent Hoffman (Eldon) - Box Connector SX139208 - F44WBSS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 102 mm
Magasságegységek száma (HE) - 102
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241039
Sonepar cikkszám
SX139208
Gyártói cikkszám
F44WBSS
Gyártói típuskód
F44WBSS
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
102 mm
Magasságegységek száma (HE):
102
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Box Connector