nVent Hoffman (Eldon) - Brace terminal SX138063 - 01135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 150 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 275 A
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021267011352
Sonepar cikkszám
SX138063
Gyártói cikkszám
01135
Gyártói típuskód
01135
Gyűjtősín vastagság:
5-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
150 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
275 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Brace terminal