nVent Hoffman (Eldon) - Brace terminal SX138076 - 01318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 20-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 185 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 300 A
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021267013189
Sonepar cikkszám
SX138076
Gyártói cikkszám
01318
Gyártói típuskód
01318
Gyűjtősín vastagság:
5-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
20-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
185 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
300 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Brace terminal