nVent Hoffman (Eldon) - Brace terminal SX138105 - 01760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 20-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 300 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 500 A
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021267017606
Sonepar cikkszám
SX138105
Gyártói cikkszám
01760
Gyártói típuskód
01760
Gyűjtősín vastagság:
5-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
20-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
300 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
500 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Brace terminal