Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Brackets partial 19' fixing SX138514 - CIC04

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Brackets partial 19' fixing SX138514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 49 mm

  • Mélység - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574066229

Sonepar cikkszám

SX138514

Gyártói cikkszám

CIC04

Gyártói típuskód

CIC04

Tartozék fajtája:

482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

Anyag:

acél

Szélesség:

100 mm

Magasság:

49 mm

Mélység:

50 mm

Tartozék:

Igen

Brackets partial 19' fixing