nVent Hoffman (Eldon) - Burial plinth, 1000x1800x400 SX140161 - PGM10184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 1.8 mm
Szín - szürke
Magasság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574220225
Sonepar cikkszám
SX140161
Gyártói cikkszám
PGM10184
Gyártói típuskód
PGM10184
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
1.8 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1.8 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Burial plinth, 1000x1800x400