nVent Hoffman (Eldon) - Burial plinth, 1000x600x400 SX140155 - PGM10064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Magasság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574220164
Sonepar cikkszám
SX140155
Gyártói cikkszám
PGM10064
Gyártói típuskód
PGM10064
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Burial plinth, 1000x600x400