Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Burial plinth, 1000x600x600 SX140156 - PGM10066

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Burial plinth, 1000x600x600 SX140156

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574220171

Sonepar cikkszám

SX140156

Gyártói cikkszám

PGM10066

Gyártói típuskód

PGM10066

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

szürke

Magasság:

1 mm

Mélység:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Burial plinth, 1000x600x600