Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Busbar 12x10 SX138098 - 01623

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Busbar 12x10 SX138098

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 12 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021267016234

Sonepar cikkszám

SX138098

Gyártói cikkszám

01623

Gyártói típuskód

01623

Szélesség:

12 mm

Hosszúság:

2400 mm

Magasság:

10 mm

Felület:

ónozott

Busbar 12x10