nVent Hoffman (Eldon) - Busbar 12x5 SX138093 - 01618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 12 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 5 mm
Felület - ónozott
Névleges áram In - 200 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021267016180
Sonepar cikkszám
SX138093
Gyártói cikkszám
01618
Gyártói típuskód
01618
Szélesség:
12 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
ónozott
Névleges áram In:
200 A
Busbar 12x5