nVent Hoffman (Eldon) - Busbar 15x5 SX138094 - 01619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 15 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 5 mm
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021267016197
Sonepar cikkszám
SX138094
Gyártói cikkszám
01619
Gyártói típuskód
01619
Szélesség:
15 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
ónozott
Busbar 15x5