nVent Hoffman (Eldon) - Busbar 20x10 SX138099 - 01624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 20 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 10 mm
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021267016241
Sonepar cikkszám
SX138099
Gyártói cikkszám
01624
Gyártói típuskód
01624
Szélesség:
20 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
10 mm
Felület:
ónozott
Busbar 20x10