nVent Hoffman (Eldon) - Busbar 20x5 SX138095 - 01620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 20 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 5 mm
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021267016203
Sonepar cikkszám
SX138095
Gyártói cikkszám
01620
Gyártói típuskód
01620
Szélesség:
20 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
ónozott
Busbar 20x5